Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Ancho de la cabeza exterior21/32 x 39/64 pulg.
- Longitud total7-31/32 pulg.
- Peso0.19 lb
- Tamaño de la llave10 x 11 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679062101
- Tipo de llaveLlave de caja estándar