Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Ancho de la cabeza exterior3/4 x 45/64 pulg.
- Longitud total8-55/64 pulg.
- Peso0.27 lb
- Tamaño de la llave12 x 13 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679062132
- Tipo de llaveLlave de caja estándar