Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Ancho de la cabeza exterior1-1/32 x 29/32 pulg.
- Longitud total10-11/16 pulg.
- Peso0.48 lb
- Tamaño de la llave16 x 18 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679062187
- Tipo de llaveLlave de caja estándar