Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Ancho de la cabeza exterior1-17/64 x 1-5/64 pulg.
- Longitud total12-15/32 pulg.
- Peso0.82 lb
- Tamaño de la llave19 x 22 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679062224
- Tipo de llaveLlave de caja estándar