Motion
J1073M
Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 22 x 24 mm, Extremo doble
Artículo MI #02986279
No. Fabricante J1073M
Precio49.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 22 x 24 mm, Extremo doble
Artículo MI #02986279
No. Fabricante J1073M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-11/32 x 1-17/64 pulg.
  • Longitud total
    13-45/64 pulg.
  • Peso
    0.97 lb
  • Tamaño de la llave
    22  x 24 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    7-1/2 °
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679062248
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE J1073M WR 22 X 24MM 12 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo