Motion
J1077M
Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 27 x 30 mm, Extremo doble
Artículo MI #02986280
No. Fabricante J1077M
Precio73.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 27 x 30 mm, Extremo doble
Artículo MI #02986280
No. Fabricante J1077M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-43/64 x 1-33/64 pulg.
  • Longitud total
    15-59/64 pulg.
  • Peso
    1.57 lb
  • Tamaño de la llave
    27  x 30 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679062262
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE J1077M WR 27 X 30MM 12 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo