Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Ancho de la cabeza exterior1-25/32 x 1-43/64 pulg.
- Longitud total17-13/64 pulg.
- Peso1.76 lb
- Tamaño de la llave30 x 32 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679062279
- Tipo de llaveLlave de caja estándar