Motion
J1234ASD

PROTO TOOLS
J1234ASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 1-1/16 in de tamaño de llave de punta corona, 1-1/16 in de tamaño de llave fija, 15-1/4 in
Artículo MI #02986284
No. Fabricante J1234ASD
Precio53.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1234ASD

Llave combinada - Imperial, cromada, 1-1/16 in de tamaño de llave de punta corona, 1-1/16 in de tamaño de llave fija, 15-1/4 in
Artículo MI #02986284
No. Fabricante J1234ASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    39/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-31/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    29/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-9/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/16 pulg.
  • En general Longitud  
    15-1/4 pulg.
  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679073978

Descripción general

Descripción del fabricante
J1234ASD LLAVE COMBINADA 1-1/16 12PT
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite un indexado fino, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso (encaja en sujetadores de 4, 6 y 12 puntos)
  • Los tamaños fraccionarios de 11/32" y más pequeños, y los tamaños de 1-5/16" y más grandes no tienen la característica ASD
  • Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto: las ranuras de bloqueo patentadas ayudan a evitar que la llave se deslice fuera del sujetador al girar
  • Las superficies arqueadas están diseñadas para extender las fuerzas de contacto sobre un área mayor, lo que significa que las cargas se mantienen fuera de las esquinas del sujetador, lo que ayuda a evitar el redondeo del sujetador
  • Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus
  • Ideal para usar en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
  • El diseño del TorquePlus es una configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la llave a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área del extremo de la caja, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo de los sujetadores, ayuda a prolongar la vida útil de los sujetadores y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo