Motion
15-809
Sierra auxiliar manual - Estilo de bastidor: Mini, longitud de la cuchilla: 10 pulg., longitud total: 10-3/4 pulg.
Artículo MI #02986292
No. Fabricante 15-809
Precio11.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra auxiliar manual - Estilo de bastidor: Mini, longitud de la cuchilla: 10 pulg., longitud total: 10-3/4 pulg.
Artículo MI #02986292
No. Fabricante 15-809

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Longitud total
    10-3/4 pulg.
  • Dientes por pulgada
    10

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Hoja(s) incluidas
    10" Bi-Metal (24 TPI)
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento no integrado
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Estilo de marco
    Mini
  • Estilo de mango
    Agarre cómodo
  • Tipos de productos
    Sierras de hackeo miniatura
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión no ajustable
  • UPC_NO
    076174158090

Descripción general

Descripción del fabricante
15-809 METAL MINI-HACK SAW
  • El mango cubre la hoja para ayudar a proteger las manos del usuario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo