Motion
J54109
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 puntos de toma PT, 1/2 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 11 PC
Artículo MI #02986312
No. Fabricante J54109
Precio286.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas sin impacto - Sistema de medición imperial, sin impacto, 6 puntos de toma PT, 1/2 pulg. de tamaño de accionamiento, estilo de eje recto estándar, número de tomas: 11 PC
Artículo MI #02986312
No. Fabricante J54109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio286.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 1-31/64 pulg., 1-41/64 pulg., 1-55/64 pulg., 1-9/16 pulg., 2-1/4 pulg., 2-1/8 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-15/16 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/8 pulg., 1-7/16 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    19
  • Número de tomas
    11 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679240615

Descripción general

Descripción del fabricante
J54109 JUEGO SKT 1/2DR 19PC 6PT
  • Ideal para usar en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
  • La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados
  • El juego incluye: de 3/8” a 1-1/2” tomas, clip para toma y barra para toma de 17”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo