Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total17 pulg.
Detalles
- Precisión±3 % - CW | ±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula0.5 pies-libras
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 20 a 100 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)240 a 1200 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 27.2 a 136 N-m
- Tipo de llaveMicrómetro