Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total21-1/2 pulg.
- Peso4.86 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula1 pie-lb
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 30 a 150 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)360 a 1800 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 40.8 a 204 N-m
- UPC_NO662679235918
- Tipo de llaveMicrómetro