Motion
T121038

B-LOC
T121038

Casquillos sin llave - Serie B112 , 38 mm ID, 75 mm OD, 54 mm LTB
Artículo MI #02986423
No. Fabricante T121038
Precio287.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T121038

Casquillos sin llave - Serie B112 , 38 mm ID, 75 mm OD, 54 mm LTB
Artículo MI #02986423
No. Fabricante T121038
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
Su precio$287.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 50
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Presión de contacto del cubo
    21755.66 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    54 mm
  • Empuje máximo transmitido
    144304 N
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    54 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Peso
    2.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    41 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121038
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2742 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    32440.85 lbf
  • UPC_NO
    662345057400

Descripción general

Descripción del fabricante
T121038 B112 38MM X 75MM SIN LLAVE