Motion
GP4824Y
Engranaje de inglete, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, nylon moldeado
Artículo MI #02986431
No. Fabricante GP4824Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, nylon moldeado
Artículo MI #02986431
No. Fabricante GP4824Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.08 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg.
  • Distancia de montaje
    0.531 pulg.
  • Paso
    48
  • Paso Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Material
    Nailon
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de diente
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE GP4824Y MITROS (NYLON)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo