Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería123
- Diámetro17 mm
- Dimensiones17 diám. x 34.5
- Altura3.5 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar24
- Ancho0.7 pulg.
Detalles
- Capacidad de la batería1500 mAh
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería fotográfica
- Tensión de la batería3
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Batería fotográfica de litio Energizer 123 , que ofrece un rendimiento duradero para su cámara, disparo tras disparo • Compatible con los dispositivos de alta tecnología actuales: Las baterías Energizer Photo proporcionan un rendimiento fiable en linternas, cámaras digitales, videocámaras digitales, dispositivos inteligentes para el hogar, unidades flash, láseres y mucho más • Preparadas para cuando las necesite: Nuestras 123 baterías fotográficas conservan la alimentación durante hasta 10 años, para que siempre tengas la batería a mano • Tipo: litio; voltios: 3 • Reemplazo para: DL123A, CR17345, CR123A, K123LA • Potente: Las baterías Energizer Photo están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales
- Código IecCR17345
- Cantidad del paquete1
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- Batería fotográfica de litio Energizer 123 , que ofrece un rendimiento duradero para su cámara, disparo tras disparo
- Compatible con los dispositivos de alta tecnología actuales: las baterías fotográficas Energizer proporcionan un rendimiento fiable en linternas, cámaras digitales, videocámaras digitales, dispositivos inteligentes para el hogar, unidades flash, láseres y más
- Preparadas para cuando las necesites: nuestras 123 baterías fotográficas mantienen la alimentación durante hasta 10 años en almacenamiento, para que siempre tengas la batería a mano
- Tipo: litio; voltios: 3
- Repuesto para: DL123A, CR17345, CR123A, K123LA
- Potente: las baterías fotográficas Energizer están diseñadas para cumplir con los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales