Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca5/16 pulg.
- Tamaño de rosca externa3/8–16 pulg.
- Tamaño de la rosca internaM6 x 1
- Longitud0.406 pulg.
- Tamaño del macho de roscar3/8-16 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Número de modelo de la herramienta de instalación500-3
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas