Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#3
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662679005160
- Número de bits incluidos1
- Tipo de mangoHexagonal
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO662679163679