Motion
J07510
Dado de impacto - dado de 5/8 in, accionamiento de 3/4 in, 6 PT, óxido negro, 1-7/8 in OAL, imperial
Artículo MI #02986620
No. Fabricante J07510
Price$25.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dado de impacto - dado de 5/8 in, accionamiento de 3/4 in, 6 PT, óxido negro, 1-7/8 in OAL, imperial
Artículo MI #02986620
No. Fabricante J07510

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.22/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    5/8 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    662679360139

Descripción general

Descripción del fabricante
J07510 SKT IMP 3/4 DR 5/8 6 PT
  • Para uso en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
  • La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo