Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo del bisel25 grados
- Grosor de la cuchilla0.062 pulg.
- Anchura de la cuchilla2.125 pulg.
- Espesor del rompevirutas0.1730 pulg.
- Ancho de la fresa2-1/8 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Longitud de la suela0.8660 pulg.
- Ancho de la suela2.8000 pulg.
- Peso1.13 lb
- Ancho1-5/8 pulg.
Detalles
- Garganta ajustableSí
- Material baseHierro
- Orientación del biselBisel hacia arriba
- Material de la hojaAcero con alto contenido de carbono
- Ajustabilidad de profundidad de corteProfundidad de corte ajustable
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Ángulo de rana40.00 grados
- Material del mangoPolicarbonato
- Contenido del paquetePlano de afeitado del radio
- Material del lecho del planoHierro fundido
- Tipo de aviónBorde
- Hoja de hierro de repuesto12-350
- Tipo de suelaNo corrugado
- UPC_NO076174129519
Descripción general
- Diseñado para trabajos curvos, como dar forma a los asientos y las piernas de la silla
- Las fresas son totalmente ajustables para la profundidad de corte y el grosor de las virutas
- Base plana para superficies planas y convexas