Motion
20-807
Sierra auxiliar manual - Estilo de bastidor: Mini, longitud de la cuchilla: 10 pulg., longitud total: 10-1/2 pulg.
Artículo MI #02986687
No. Fabricante 20-807
Precio7.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra auxiliar manual - Estilo de bastidor: Mini, longitud de la cuchilla: 10 pulg., longitud total: 10-1/2 pulg.
Artículo MI #02986687
No. Fabricante 20-807
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
Precio7.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Dientes por pulgada
    24
  • Profundidad del cuello
    8.66 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Panel de yeso,plástico,madera
  • Material de la hoja
    Acero
  • Hoja(s) incluidas
    Acero al carbono 10" (24 TPI)
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento no integrado
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Polipropileno
  • Estilo de marco
    Mini
  • Color del mango
    Gris
  • Estilo de mango
    Agarre cómodo, agarre de plástico
  • Número de piezas
    2
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo pequeña
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión no ajustable
  • UPC_NO
    076174208078

Descripción general

Descripción del fabricante
20-807 SIERRA DE SERVICIOS MINI-HACK
  • Empuñadura con diseño ergonómico y reposa pulgares para la máxima comodidad
  • El mango cubre la hoja para ayudar a proteger las manos del usuario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo