Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1-1/8 pulg., 1-13/16 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-3/8 pulg., 1-31/32 pulg., 1-5/16 pulg., 1-5/64 pulg., 2-1/8 pulg., 2-23/32 pulg., 2-3/4 pulg.
- Tamaños de los enchufes#2, #3, #4, 1 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosMango en T deslizante
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas58
- Número de tomas9 PC
- Estilo de ejePunta, junta flexible, estándar profunda, estándar recta
- Puntos de conexión12 PT, 8 PT, punta hexagonal, Phillips, ranurado
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679230708