Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 1-31/64 pulg., 1-5/8 pulg., 1-55/64 pulg., 1-9/16 pulg., 2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-1/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-7/16 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas19
- Número de tomas12 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679240608
Descripción general
- Ideal para usar en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
- La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
- La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
- El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados