Motion
J6065C
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/8 in de accionamiento, 16.7 a 83.3 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02986711
No. Fabricante J6065C
Precio295.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/8 in de accionamiento, 16.7 a 83.3 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02986711
No. Fabricante J6065C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio295.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15-13/64 pulg.
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    5 pulg.
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 16.7 a 83.3 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    200.4 a 999.6 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 22.7 a 113.3 N-m
  • UPC_NO
    662679136086
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6065C TW 3/8DR 100-1000 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo