Motion
J6068C
Llave dinamométrica - micrómetro, 1/2 in de accionamiento, 30 a 150 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02986713
No. Fabricante J6068C
Precio385.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - micrómetro, 1/2 in de accionamiento, 30 a 150 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02986713
No. Fabricante J6068C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio385.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    21-1/2 pulg.
  • Peso
    5.35 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    10 pulg.
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 30 a 150 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    360 a 1800 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 40.8 a 204 N-m
  • UPC_NO
    662679136109
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6068C TW 1/2DR 300-1800 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo