Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total27-1/8 pulg.
- Peso5.90 lb
Detalles
- Precisión±6 % - CCW
- Dirección de funcionamientoAmbos
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Graduaciones de la báscula10 pulg.
- Medición de la escalaImperial
- Rango de par (pies-lbs)De 50 a 250 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)600 a 3000 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 68 a 340 N-m
- UPC_NO662679136116
- Tipo de llaveMicrómetro