Motion
J6168F
Llave dinamométrica - Dial, Accionamiento de 1/4 pulg., 0.5 a 2.5 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #02986716
No. Fabricante J6168F
Precio331.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Dial, Accionamiento de 1/4 pulg., 0.5 a 2.5 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #02986716
No. Fabricante J6168F
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
Su precio$331.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    1.82 lb

Detalles

  • Precisión
    ±4 %
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Características
    Con indicador de marcación
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    0.5 pulg.
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 0.5 a 2.5 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    6 a 30 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 0.7 a 3.4 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • UPC_NO
    662679135447
  • Tipo de llave
    Marcar

Descripción general

Descripción del fabricante
J6168F DIAL WR PAR 1/4DR 30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo