Motion
84-097
Alicates ajustables para juntas deslizantes - 6 in OAL, agarre resistente al aceite, junta deslizante
Artículo MI #02986785
No. Fabricante 84-097
Precio9.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates ajustables para juntas deslizantes - 6 in OAL, agarre resistente al aceite, junta deslizante
Artículo MI #02986785
No. Fabricante 84-097

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Apertura máxima de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Junta deslizante
  • Estilo de mango
    Resistente al aceite
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero
  • Número de puestos
    2
  • UPC_NO
    076174840971

Descripción general

Descripción del fabricante
84-097 ALICATES DE JUNTA DESLIZANTE 6"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo