Motion
87-367
Llave Ajustable - Longitud Total 6-1/4 in, Material de Acero, Acabado cromado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 0.7500 in
Artículo MI #02986800
No. Fabricante 87-367
Precio13.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 6-1/4 in, Material de Acero, Acabado cromado, Mango Simple, Capacidad Máxima de Mandíbula 0.7500 in
Artículo MI #02986800
No. Fabricante 87-367

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad máxima de la mordaza
    0.7500 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • UPC_NO
    076174873672
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
87-367 LLAVE AJUSTABLE DE 6" CROMADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"