Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho1.4375 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6875 pulg.
- Exterior Diámetro52 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- RPM Máx.6350 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieER
- UPC_NO662461257913