Motion
SBN10468 TUERCA DE BOLA

NOOK INDUSTRIES
SBN10468 BALL NUT

Tuerca esférica SRT - 0.1560 pulg. Diámetro nominal del tornillo, dirección de la rosca izquierda
Artículo MI #02987286
No. Fabricante SBN10468 BALL NUT
Precio429.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
SBN10468 BALL NUT

Tuerca esférica SRT - 0.1560 pulg. Diámetro nominal del tornillo, dirección de la rosca izquierda
Artículo MI #02987286
No. Fabricante SBN10468 BALL NUT
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
Precio429.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.0000 pulg.
  • Jefe
    0.2500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1560 pulg.
  • Peso de la tuerca
    0.8 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.8200 pulg.
  • Peso del tornillo
    2.2 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.044 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    86/86
  • Capacidad de carga dinámica
    1612 lb
  • Capacidad de carga estática
    13913 lb
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN10468 TUERCA DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo