Motion
966521
Piñón de rodillo - Acabado en acero cromado duro denso fino, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #02987427
No. Fabricante 966521
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñón de rodillo - Acabado en acero cromado duro denso fino, rango de temperatura de -5-40 °C
Artículo MI #02987427
No. Fabricante 966521
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.0 μm
  • Longitud
    1000 mm
  • Peso
    20.80 lb

Detalles

  • Vida útil aproximada del producto
    30,000,000 contactos de rodillo por diente con precisión nominal y clasificaciones de vida útil máxima
  • Finalizar
    Cromo duro denso fino sobre acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284266024
  • Masa
    8.2 kg
  • Promedio de fuerza lineal dinámica máx.
    2200 N
  • Fuerza lineal estática máx.
    4400 N
  • Velocidad máxima
    8.0 m/s
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Precisión posicional
    ± 30 μm
  • Tipos de productos
    Sistema de piñón de rodillo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Precisión de posicionamiento repetitivo
    ± 5 μm
  • Rango de temperatura
    -5-40 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
966521 RPS25 GRADILLA 1000MM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"