Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tamaño del extremo 23 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo B x rosca macho
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Forma de ajuste90° Codo
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloGoma de nitrilo