Motion
6005ZZP5

NTN
6005ZZP5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02987678
No. Fabricante 6005ZZP5
Precio546.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6005ZZP5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02987678
No. Fabricante 6005ZZP5
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
Su precio$546.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6005ZZP5 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6005ZZP5 incluye diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6005ZZP5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359546194
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1320 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    MIL-G-18709A
  • UPC_NO
    4547359546194

Descripción general

Descripción del fabricante
6005ZZP5 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"