Motion
J1200GHASD

PROTO TOOLS
J1200GHASD

Juego de llaves combinadas - 10 PC, tipo de combinación, acabado cromado pulido, estilo manija plana
Artículo MI #02988008
No. Fabricante J1200GHASD
Price$347.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1200GHASD

Juego de llaves combinadas - 10 PC, tipo de combinación, acabado cromado pulido, estilo manija plana
Artículo MI #02988008
No. Fabricante J1200GHASD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$347.83/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10-1/4 pulg., 11 pulg., 11-7/8 pulg., 12-1/2 pulg., 13-1/4 pulg., 14 pulg., 7 pulg., 8 pulg., 8-7/8 pulg., 9-1/2 pulg.
  • Peso
    6.36 lb
  • Tamaños de llave
    1 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Resistente a los resbalones
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    10
  • UPC_NO
    662679073077
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
J1200GHASD JUEGO BRAZO DE WR 10PC 6PT
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • El extremo de la caja de 6 puntos permite un área de contacto de llave grande a sujetador que ayuda a evitar el redondeo del sujetador
  • Diseño antideslizante (ASD) con extremo abierto: las ranuras de bloqueo patentadas ayudan a evitar que la llave se deslice fuera del sujetador al girar. Las superficies arqueadas están diseñadas para extender las fuerzas de contacto sobre un área mayor. Las cargas se mantienen fuera de las esquinas del dispositivo de fijación, lo que ayuda a evitar el redondeo del dispositivo de fijación.
  • Los extremos de la caja incorporan el sistema TorquePlus
  • Las llaves Proto® TorquePlus resultan ideales para su uso en sujetadores difíciles o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos
  • El diseño del TorquePlus es una configuración de accionamiento de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la llave a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área del extremo de la caja, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados
  • Contiene: J1214HASD, J1216HASD, J1218HASD, J1220HASD, J1222HASD, J1224HASD, J1226HASD, J1228HASD, J1230HASD, J1232HASD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo