Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de orificio compatibleDe 3/8 a 9/16 pulg.
- Diámetro de eje compatible1/2 a 25/32 pulg., 1/8 a 5/32 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro de la punta0.04 pulg.
Details
- Interno o externoInterno/externo
- MaterialAcero de aleación
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO662679032258
Descripción general
Descripción del fabricante
J371L CONVERSIÓN DEL ANILLO DE RETENCIÓN DEL ALICATE