Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total21-1/2 pulg.
- Peso4.38 lb
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon indicador de marcación
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula5 pies-libras
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 50 a 250 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)600 a 3000 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 68 a 340 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662679135379
- Tipo de llaveMarcar