Motion
J6134F
Llave dinamométrica - Dial, Accionamiento de 3/4 pulg., 70 a 350 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #02988085
No. Fabricante J6134F
Precio873.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Dial, Accionamiento de 3/4 pulg., 70 a 350 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #02988085
No. Fabricante J6134F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio873.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    27-7/8 pulg.
  • Peso
    9.87 lb

Detalles

  • Precisión
    ±4 %
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Características
    Con indicador de marcación
  • Número de Upc del fabricante
    662679005191
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    10 pies-libras
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 70 a 350 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    840 a 4200 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 95.2 a 476 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • UPC_NO
    662679135416
  • Tipo de llave
    Marcar

Descripción general

Descripción del fabricante
J6134F DIAL WR PAR 3/4DR 350

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo