Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoSatén
- Estilo de mangoSimple
- Capacidad máxima de la mordaza0.5000 pulg.
- Escala de mediciónEscala no incluida
- UPC_NO662679100001
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
- Capacidad de mordaza extraancha
- La apertura de la mordaza cuadrada proporciona mayor resistencia y mejor ajuste
- El diseño de bloqueo Clik-Stop® mantiene la mordaza móvil de una llave ajustable en su lugar cuando la llave está en uso