Motion
ZPR32CS-04-A6

SMC
ZPR32CS-04-A6

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 32 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02988399
No. Fabricante ZPR32CS-04-A6
Precio25.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPR32CS-04-A6

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 32 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02988399
No. Fabricante ZPR32CS-04-A6
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
Precio25.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    2.3 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M6 x 1
  • Altura total
    84 mm
  • Peso total
    57 g
  • Diámetro de la almohadilla
    32 mm
  • Peso
    57 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Acanalado
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé
  • Tipo de entrada de vacío
    Un toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR32CS-04-A6 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Entrada lateral de vacío
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo