Motion
LST4-48 24x132

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST4-48 24x132

Mesa elevadora eléctrica de tijeras en tándem: capacidad de 4000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 8.00 x 56.00 in
Artículo MI #02988415
No. Fabricante LST4-48 24x132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LST4-48 24x132

Mesa elevadora eléctrica de tijeras en tándem: capacidad de 4000 lb, 460 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 8.00 x 56.00 in
Artículo MI #02988415
No. Fabricante LST4-48 24x132
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    8.00 x 56.00 pulg.
  • Altura baja
    8.00 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    48 x 168 pulg.
  • Altura elevada
    56.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    18 s
  • Tipo de elevación
    tándem
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.0 x 132.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATAFORMA Y BASE DE LST4-48 24" X 132"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno