Motion
40 HCB 1.125

REXNORD INC
40 HCB 1.125

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 40 , 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02988481
No. Fabricante 40 HCB 1.125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
40 HCB 1.125

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 40 , 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02988481
No. Fabricante 40 HCB 1.125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Peso
    18.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    730401036
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega

Descripción general

Descripción del fabricante
40 HCB DIÁMETRO DE 1.1250"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos