Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos de nailon 4212/4225 N2
- Presión de estallido1000 psi
- ColorNegro
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Resistente a productos químicos
- Peso ligero
- Baja absorción de humedad
- Alta estabilidad dimensional
- Tubos flexibles de primera calidad.
- Resistente a los rayos UV y al ozono