Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad5 Spline
- Longitud total3-7/16 pulg.
- Tamaño del enchufe1-13/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO662679400217
Descripción general
Descripción del fabricante
J09929 SKT ESPACIO DE IMP DR 1-13/16