Motion
J1190MA
Juego de llaves de tuercas para extremo de caja de trinquete - 5 PC, tipo de extremo de caja de trinquete, acabado cromado pulido, estilo de mango plano
Artículo MI #02988823
No. Fabricante J1190MA
Precio109.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de tuercas para extremo de caja de trinquete - 5 PC, tipo de extremo de caja de trinquete, acabado cromado pulido, estilo de mango plano
Artículo MI #02988823
No. Fabricante J1190MA
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
Su precio$109.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    4-1/2 pulg., 5-1/2 pulg., 6-7/8 pulg., 8-1/8 pulg.
  • Peso
    1.55 lb
  • Tamaños de llave
    11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 15 x 17 mm, 7 x 8 mm, 9 x 10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    662679062460
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo de la caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
J1190MA JUEGO DE TRINQUETES DE CAJA WR 5PC 6PT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo