Motion
J1207MBA

Proto Tools
J1207MBA

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 7 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 7 mm, 5-5/32 pulg.
Artículo MI #02988829
No. Fabricante J1207MBA
Precio18.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J1207MBA

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 7 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 7 mm, 5-5/32 pulg.
Artículo MI #02988829
No. Fabricante J1207MBA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    13/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    27/64 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    37/64 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7 mm
  • En general Longitud  
    5-5/32 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679074081

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE J1207MBA WR 7MM 12 PT NEGRO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo