Motion
J1208MBA

Proto Tools
J1208MBA

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 8 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 8 mm, 5-13/32 pulg.
Artículo MI #02988830
No. Fabricante J1208MBA
Price$14.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J1208MBA

Llave combinada - Sistema métrico, óxido negro, Tamaño de llave de extremo de caja de 8 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 8 mm, 5-13/32 pulg.
Artículo MI #02988830
No. Fabricante J1208MBA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    9/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    17/32 pulg.
  • Box End Wrench Size  
    8 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    13/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    11/16 pulg.
  • Open End Wrench Size  
    8 mm
  • Overall Length  
    5-13/32 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679074098

Descripción general

Descripción del fabricante
PEINE J1208MBA WR 8MM 12 PT NEGRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo