Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Material del bastidorAluminio
- Tipo de nivelLínea
- Método de nivelaciónVial
- MagnéticoNo magnético
- Superficie fresadaSin fresar
- Número de viales1
- UPC_NO076174422870
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- La construcción de aluminio es ligera y duradera
- Línea especial de agarre de ganchos para colgar que permite que el nivel se deslice libremente para su colocación
- La base plana es ideal para nivelar la superficie de un vial de 360° para facilitar la lectura
- Color: plata