Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg., 2-3/4 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 3/32 pulg., 3/4 pulg., 5/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas10
- Número de tomas15 PC
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679231125