Motion
J52203
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, 3/8 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 13 PC
Artículo MI #02988922
No. Fabricante J52203
Precio196.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 6 puntos de socket PT, 3/8 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 13 PC
Artículo MI #02988922
No. Fabricante J52203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio196.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8 pulg., 2-3/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    11 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    18
  • Número de tomas
    13 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679231101

Descripción general

Descripción del fabricante
J52203 SET SKT 3/8DR 18PC GPT ME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo