Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg., 2-3/4 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas18
- Número de tomas10 PC
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679231095